Mit diesem Set für Lebensmittelkontrolleure, Gutachter und Behörden werden amtliche Temperaturkontrollmessungen durchgeführt. Sicher verstaut in der Transporttasche erhalten Sie das konformitätsbew...
Unser hochgenaues Temperaturmessgerät testo 112 eignet sich ideal für professionelle Temperaturmessungen im Lebensmittelbereich (jedoch nicht im eichpflichtigen Verkehr). Aufgrund des großen Messbe...
Als Lebensmittelinspektor oder Qualitätsbeauftragter sind Sie mit dem konformitätsbewerteten Temperaturmessgerät testo 112 bestens ausgestattet. Aufgrund des großen Messbereichs ist das Messgerät a...
Profis in Industrie und Handwerk schätzen das kompakte Differenztemperatur-Messgerät testo 922 wegen seiner Vielseitigkeit: Es ermittelt nicht nur schnell und präzise Temperaturen, sondern berechne...
Kaum ein Messwert wird jeden Tag so oft gemessen wie die Temperatur. Die Qualität von Produkten, Prozessen oder Rohstoffen hängt ebenso davon ab, wie die Effizienz von Anlagen. Umso wichtiger ist e...
von Comark®, Temperaturbereich -40°C bis +150°C, Genauigkeit 0,1°C, Gehäuse aus ABS mit antibakterieller Beschichtung, einschließlich Schutzhülle und Clip Länge: 15 cm, Durchmesser: 4 cm
Kompaktes und handliches Infrarot-Thermometer, mit dem man sowohl berührungslos (mit Infrarot), als auch Messungen durch direkten Kontakt durchführen kann. Mit dem ausklapppbaren Fühler kann in das...
Extech-Produkte sind hochwertige tragbare Test-, Mess- und Inspektionswerkzeuge. Dies sind Werkzeuge, die helfen, Probleme zu vermeiden, zu identifizieren und zu lösen, unabhängig davon, ob es sich...
Bratenthermometer digital, mit Fühler Mit Magnet, Hängevorrichtung und ausklappbarem Standfuß Geeignet für Backofen und Grill (von -25° C bis 250° C) Sonde mit abnehmbarem Kabel (1 m) Individuell e...
Lebensmittel-Thermometer BP5F Das Infrarot Lebensmittel-Thermometer verfügt über einen Infrarotsensor bzw. einen Einstech-Temperaturfühler, welche Temperaturmessungen schnell und zuverlässig mit ei...
Dieses praktische Einstich-Thermometer ist vielseitig einsetzbar und überzeugt durch seine schnelle Ansprechzeit und die hohe Genauigkeit (ab +-0,5°C). Einfach aus der mitgelieferten Schutzhülle he...