9900014863, Einstazkästen (54x36), 24 Stück (Schubladen-Einteilungsmaterial), Lista Dieses Einteilungsmaterialbietet für nahezu jedes Lagergut flexible Schubladen-Einteilungsmöglichkeiten – von der...
Einsatzkasten, Höhe 40 mm, grün, LxB 49 x 49 mm, VE 50 Stk. Aus hochschlagfestem Polystyrol. In 18 Größen und 5 Farben. Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen. Zum Aufbewahren und Sortieren ...
Einsatzkasten-Set für Schubladenschrank bestehend aus 18 Kästen, 6 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm Breite 500 mm für Schränke mit e...
Bezeichnung: Einsatzkästen, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Höhe mm: 26, Für Fronthöhe mm: 50, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Ausstattung: 16 Einsatzkästen 75 x 75 mm, 8 Ein...
Einsatzkästen 2-er Teilung quer. Außenmaße L x B x H; 26,6 x 18,4 x 10 cm. Höhe: 10 cm. Passend für: Eurobehälter 40 x 30 cm. Teilung: 2er-Teilung quer. Material: PS. Gewicht: 204 g. Farbe: Verkehr...
40 mm hoch für Modelle 1409, 1412, 1509 und 1512 Farbe: blau RAL 5010 Das 45-teilige Einsatzkästen-Set besteht aus: 24 x EK 401 PS (Masse: B 54 x T 54 x H 40 mm) 12 x EK 402 PS (Masse: B 54 x T 108...
9900014745, Einsatzkästen (36x36), 24 Stück (Schubladen-Einteilungsmaterial), Lista Dieses Einteilungsmaterialbietet für nahezu jedes Lagergut flexible Schubladen-Einteilungsmöglichkeiten – von der...
Einsatzkasten, Höhe 40 mm, rot, LxB 49 x 49 mm, VE 50 Stk. Aus hochschlagfestem Polystyrol. In 18 Größen und 5 Farben. Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen. Zum Aufbewahren und Sortieren v...