Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Einplatinencomputer Kameragehäuse

  Einplatinencomputer Kameragehäuse  (1 Angebot unter 27.798.247 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Einplatinencomputer Kameragehäuse“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
  • Hersteller:
  • k.A. (1)
Funktionen
☐
Übersicht

"Einplatinencomputer Kameragehäuse"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Raspberry Pi Gehäuse/Kameragehäuse TEKO TEK-CAM3.9, schwarz (1 Angebot) 
Raspberry Pi Gehäuse/Kameragehäuse TEKO TEK-CAM3.9, schwarz Passgenaues Kunststoffgehäuse für den Raspberry Pi 1 Model B+/2 Modell B/3 Modell B, mit Aufsatz für das Kameramodul. Farbe Passgenaues K...
k.A.
810596
ab € 21,07*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Einplatinencomputer Kameragehäuse
^

Einplatinencomputer-Kameragehäuse geben der Kleinstkamera sicheren Schutz

Einplatinencomputer lassen sich dank potenter Hardware und inzwischen umfangreichem Zubehör auch für produktive Zwecke einsetzen. So eignen sich die Computer-Winzlinge bei Nutzung eines Kameramoduls auch zur Raumüberwachung oder zur Gestensteuerung von Softwareapplikationen. Damit die Kameramodule professionell eingesetzt werden können, sind entsprechende Gehäuse erhältlich, die in unterschiedlichen Ausführungen angeboten werden.

Ausführungen

Einplatinencomputer-Kameragehäuse werden in aller Regel aus Kunststoff hergestellt und sind sehr klein, da in ihnen lediglich die kleine Platine mit der Kamera Platz finden muss. Neben einer Aussparung für die Kameralinse weist das Gehäuse nur noch einen Auslass für das Flachbandkabel auf, welches sowohl die Datenübertragung ermöglicht als auch die Betriebsenergie für die Kamera liefert. Die Kameragehäuse sind meist in schwarzer oder weißer Farbe ausgeführt; gelegentlich werden auch Gehäuse aus durchsichtigem Kunststoff angeboten. Sie bestehen stets aus zwei Teilen, wobei die Kameraplatine in das Oberteil eingesteckt wird und befestigt werden kann ohne Schrauben. Das Oberteil wird anschließend mit dem Unterteil durch einen Schnappmechanismus fest verbunden, so dass auch zum Schließen des Gehäuses keinerlei Werkzeug nötig ist. Einige der angebotenen Kameragehäuse weisen Gummifüßchen auf, und teilweise sind auch Bohrungen integriert, mit deren Hilfe das Kameragehäuse an einer Wand aufgehängt werden kann. Dadurch können die kleinen und sehr leichten Kamergehäuse (das Gewicht beträgt weniger als 50 g) zur unauffälligen Raumüberwachung genutzt werden.

Für den Einsatz unter widrigen Bedingungen wie im Freien oder in Werkstätten eignen sich die Kameragehäuse jedoch nicht, da die vorhandenen Öffnungen keinen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit oder schädlichen Dämpfen bieten. Auch an Orten, an denen Vandalismusgefahr besteht, können Einplatinencomputer-Kameragehäuse nicht eingesetzt werden aufgrund ihrer mangelnden Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen.

Pflege

Die Kameragehäuse für Einplatinencomputer sind äußerst pflegeleicht. Da sie keine Ecken, Kanten oder schwer zugängliche Stellen besitzen, können sie einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Eine darüber hinausgehende Pflege oder Wartung ist nicht notwendig.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.