Klassiker - FFP1 NR D Atemschutzmaske ohne Klimaventil® Die DuraMesh®-Außenstruktur gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit. Die Rundumbebänderung passt sich automatisch der Kopfform des Trägers...
nach EN149:2001 + A1:2009, Diese FFP2 Einweg-Atemschutzmaske schützt vor Aerosolen, Feinstaub, Allergenen und Bakterien. Vollständige Nasen- und Mundbedeckung mit einstellbarem Nasenflügel für opti...
ergonomische Feinstaubmaske aus Polypropylen zwei Kopfbänder, biegsamer Nasenbügel sowie weiches Nasenkissen sehr angenehmer Tragekomfort minimaler Atemwiderstand für einfaches Aus- und Einatmen Sp...
Gesichtsmaske FFP2 5-lagig Diese Einweg Schutzmaske besteht aus fünf Schutzschichten in einem hautfreundlichen Material. Ihr 3D-Design ermöglicht einen passgenauen Sitz über Nase und Mund, sodass k...
Die Atemschutzmaske FFP2 ist ohne Ventil und für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Die ergonomische Passform mit einstellbarem Nasenbügel und bequemen Ohrschlaufen gewährt einen hohen Tragekomfort ...
Die AnthroCurve Dichtlinie gewährleistet den zuverlässigen und komfortablen Sitz dieser vorgeformten Halbmasken. Der vorgeformte Nasenbügel mit Innenpolsterung kann außerdem zur Erhöhung des Tragek...
Made in Germany. Die schwarze Atemschutzmaske aus qualitativ sehr hochwertigem Vlies bietet ihrem Träger zuverlässigen Schutz vor Partikeln, flüssigen und festen Aerosolen. Das Vlies besteht aus 5 ...
Partikelmaske FFP2 NR mit Ventil, gegen Partikel bis zum 10-fachen des MAK-Wertes, Ausatemventil für höchsten Atemkomfort, vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen der Maske, flexible Nase...
Die uvex silv-Air c Familie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Falt- und Korbform, die auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Das bequeme Textilkopfband und die integrierte Dichtlip...
Schutzmaske Nr. 2110 G: Gewicht: 220 g Einzelverpackung: SB-Verpackung Zum Schutz von Kleidung und Personen bei der Ausbringung von Pflanzenschutz- und Pflegemitteln
3M Partikelmaske FF P2, gegen Partikel bis zum 10-fachen des MAK-Wertes, vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen der Maske, flexible Nasenbügel ermöglichen eine optimale Anpassung an die ...
Partikelmaske FFP3, mit Ausatemventil und Dichtlippe im Nasenbereich, Faltmaske ultraflach gefaltet, farbiger Nasensteg zur Kennzeichnung der Schutzstufe, frei von PVC, Latex und Silikon.
SecuBox® »Midi Standard« für leichten Atemschutz Ausführung: • Behälter aus ABS-Kunststoff • Mit Gebotszeichen • Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme • Befestigungsmaterial ...
Dräger Staubschutzmaske X-plore 1330 V FFP3 in Gr. M/L: Zuverlässiger und leichter Schutz gegen Feinstaub und Partikel sowie feste und flüssige Aerosole Wahl der richtigen Schutzklasse: So viel Ate...