FFP2 Einweg Atemschutzmaske ohne Ventil mit hohem Wirkungsgrad für Erwachsene in Einheitsgröße einzeln in Polybeutel. Schützt bei korrekter Anwendung mit 95% Filterleistung den Träger beim Einatmen...
Atemschutzmasken Typ 3M Aura 93. Flache, faltbare Partikelmaske, passt sich optimal der Gesichtsform an, beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss minimiert, lässt Atemwärme und -feuc...
Die uvex silv-Air c Familie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Falt- und Korbform, die auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Das bequeme Textilkopfband und die integrierte Dichtlip...
Die Atemschutzmaske ist extra komfortabel: Die vertikale Faltung und das Ausatemventil machen die Maske sehr angenehm für den Träger. Darüber hinaus überzeugt die Maske durch ihre hohe Filterleistu...
Die Dolomit Feinstaubmaske FFP2 NR D mit Ventil wurde aus PP gefertigt. Die Feinstaubmaske verfügt über einen biegsamen Nasenbügel mit einem weichen Nasenkissen, wodurch ein hoher Tragekomfort gewä...
OX-ON Mask FFP2NR D w/Valve Comfort ist eine sicherheitsgeprüfte und filternde Staubmaske mit Ventil, für Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden, trockenen Partikeln und Aerosolen mit einem Grenzwert...
Die uvex silv-Air premium Produktfamilie besteht aus klassischen, weißen Atemschutzmasken in Faltform, die auch auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Dank Kopfbandschlaufen und integrierter...
Feinstaubfiltermasken FFP3-V EN 149:2001: Einwegatemschutzmaske geeignet zur Asbestentsorgung. Einsatzbereiche sind z.B.: Schweißarbeiten, Arbeiten mit Kalk, Glasfasern u.v.m. Eigenschaften: Tragek...
Die 3M™ Maske für Hand- und Maschinenschleifen 8822 ist unsere filtrierende Atemschutzmaske mit Einatemventil, einer widerstandsfähigen, formstabilen Schale, anpassbarem Nasenbügel, Kopfbändern mit...
Dräger Staubschutzmaske X-plore 1310 V FFP2: Zuverlässiger und leichter Schutz gegen Feinstaub und Partikel sowie feste und flüssige Aerosole Produkte der Marke Dräger zeichnen sich insbesondere da...
Produktbeschreibung: bietet Schutz gegen Feinstäube bis zum 4-fachen des MAK-Wertes Produktbeschreibung: Filterklasse FFP1 ohne Ausatemventil mit biegsamen Nasenbügel
Schutz vor Schadstoffen bis zu einem 30-fachen des Grenzwertes. Weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort. Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und...
Work Serie 6000 filtrier. Halb-/Feinstaubmaske 6230V FFP2,Kat.III,Ventil,10/VE Work Serie 6000 filtrierende Halb-/Feinstaubmaske 6230V, Kategorie III, SchutzklasseFFP2, gemäß EN 149:2001 + A1:2009,...