LED-Einbauleuchte 830, DALI, si LUZR12104.830.60DAsiRechteckige Einbauleuchte mit geringer Einbautiefe für vielfältige Beleuchtungsaufgaben, symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrah...
LED-Einbauleuchte 840, DALI EL-ES1547DA #0838134Deckenleuchte EL, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtaustritt direkt, Linse breitstrahlend, Länge 1547 mm, Breite 183 mm, Höhe 60 mm,...
LED Decken-Einbauleuchte ohne Abdeckring "trimless", LED Leuchte "tunableWhite", mit dynamischer Farbtemperaturveränderung bei gleichbleibendem Leuchtenlichtstrom über DALI-Signal (DT8 Standard) ei...
LED-Einbauleuchte 830, DALI BRITT-EQ 05 #0838015Deckenleuchte BRITT, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI-2, Lichtaustritt direkt, Linse extrem breitstrahlend, Länge 597 mm, Breite 597 mm, ...
LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte), LED Leuchte "tunableWhite", mit dynamischer Farbtemperaturveränderung bei gleichbleibendem Leuchtenlichtstrom über DALI-Signal (DT8 Standard) einstellbar...
LED-Einbauleuchte 830, EL-EE0622ND #0827805Deckenleuchte EL, Einbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt, Reflektor breitstrahlend, Länge 622 mm, Breite 310 mm, Höhe 60 mm, Schutzart IP20/IP40 raums...
LED-Einbauleuchte 840, DALI REYE-2 DAWS840RA1300Deckenleuchte REY, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtaustritt direkt, Linse schrägstrahlend, Länge 299 mm, Breite 299 mm, Höhe 77 mm...
LED-Einbauleuchte 830, DALI Creavo M37 #7626351Rechteckige LED-Deckeneinbauleuchte mit Lichtelementen aus Linsensystemen und kubischen Ablendelementen und hoher Effizienz. Ausführung M37 (185 mm x ...