Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeite...
Hocheffizienter und nachhaltiger LED-Deckenstrahler für hohe Decken breitstrahlender Fluter (44°). Geeignet für die Montage in Deckenausschnitten mit Durchmesser 200 mm mittels Federklemmen. Fernge...
Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auc...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 340/50 #0331220Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 340 mm, Höhe 75 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemes...
Eine hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight zur Aufputzmontage. Lichtverteilung:. Nicht dimmbareBetriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Gehäuse: Aluminiumd...
Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/weiß 3000K 55° dreh- und schwenkbar. NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vie...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 410/50 #0330250Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 410 mm, Höhe 85 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemes...
Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/weiß 2700K 20° dreh- und schwenkbar. Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down...
Eine hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight zur Aufputzmontage. Lichtverteilung:. Nicht dimmbareBetriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 50-100 %, NFC konfigurierbar. Gehäuse: Aluminiumd...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 410/50 #0330251Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Ø 410 mm, Höhe 85 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungsli...