LED Einbau-Downlight, IP54 IK06, rund, opal, DALI dimmbar, weiß, Ø 23cm, 25W 3000K 2100lm Dimmbarkeit: DALI Umgebungstemperatur: Tq +25 °C Temperaturbereich: -20 - +35 °C Schlagfestigkeit bis zum a...
LED-Einbauleuchte 3000K, DALI, weiß MLE045073008AOBDA.wsLinearleuchte für Einbau in Gipskarton, symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahl...
LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte), LED Leuchte "tunableWhite", mit dynamischer Farbtemperaturveränderung bei gleichbleibendem Leuchtenlichtstrom über DALI-Signal (DT8 Standard) einstellbar...
LED-Einbauleuchte 3000K SFlow C2-L #6893940LED-Einbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Für den Einbau in gesägte Deckenöffnungen. Mit separat zu bestellendem Einbau-Zubehör auch für di...
LED Einbau-Downlight, IP54 IK06, rund, schaltbar, weiß, opal, Ø 14cm, 12W 3000K 1100lm IP-Schutzart: IP54 Einbauöffnung Kreis Ø: 12 cm Einbautiefe: 3,5 cm Gewicht: 0,7 kg Form Leuchte: rund Farbtem...
LED-Einbauleuchte 3000K, DALI, weiß MLE045073014AOBDA.wsLinearleuchte für Einbau in Gipskarton, symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahl...
LED-Einbauleuchte 3000K DALI LENSES-EE #0837727Deckenleuchte LENSES, Einbau, weiß, DALI-2, Lichtaustritt direkt, Linse breitstrahlend, Länge 1247 mm, Breite 310 mm, Höhe 60 mm, Schutzart IP20, Beme...