Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaudownlight APOLLO MAXI, 55°, 20,2W, 2450lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 4000K, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MAXI, 55°, 20,2W, 2450lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 4000K, silber
LED Einbaudownlight APOLLO MAXI, 55°, 20,2W, 2450lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 4000K, silber
LED Einbaudownlight APOLLO MAXI, 55°, 20,2W, 2450lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 4000K, silber
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-41614164
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-41614164
EAN/GTIN:
     4251433989158
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaudownlight APOLLO MAXI, 55°, 20,2W, 2450lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 4000K, silber

  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 2450 lm
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtausbeute: 121 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 19 cm
  • Einbautiefe: 10 cm
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Dimmbar: nein
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-41614164
  • Größe: Ø: 20,5 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 40-80 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Material: Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 138,19*
€ 138,19*
Frei Haus
ab € 121,83*
€ 151,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,48*
€ 152,35*
€ 8,50*
ab € 124,13*
€ 154,41*
Frei Haus
ab € 126,37*
€ 157,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40645164
ab € 152,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40615164
ab € 152,00*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41611164
ab € 71,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41612164
ab € 86,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41613164
ab € 101,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.