Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mit Haltefedern. Sep...
Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeit...
Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/schwarz 3000K 55° dreh- und schwenkbar. Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen...
LED Deckeneinbauleuchte COB 170 rund, 25W, stromkonstant, 35V DC, 700mA, 4000K, weiß Farbtemperatur: 4000 K Marke: KapegoLED Form Leuchte: rund Größe: Ø∕ H: 19∕ 8,6 cm Betriebsspannung: 35 V Eingan...
Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mi...
LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte), "Stable White", höchste Lichtqualität durch speziell ausgelegten Reflektor, Bestückung: 10 W LED830, VERY WIDEFLOOD-Abstrahlcharakteristik, Reflektor: gl...
Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit d...
LED Deckeneinbauleuchte COB 170 rund, stromkonstant, 35V DC, 700mA, 25W 3000K, weiß Marke: KapegoLED Farbtemperatur: 3000 K Größe: Ø∕ H: 19∕ 8,6 cm Betriebsspannung: 35 V Form Leuchte: rund Leistun...
Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight. Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 200 mm mi...