Ora RC is an architectural ceiling recessed luminaire delivering Total luminous flux: 2503 lm with Colour rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K LEDs. Ora RC is rated to IP65. Luminaire is supplied with an optic providing wide flood distribution and a black bezel. Luminaire utilizes 24w of power and efficacy of Luminaire efficacy: 104 lm/W. Designed to LM80 standards with 50000h lifetime and lumen maintenance at 70%. The fitting is of Dimensions: Durchmesser 220 x 180 mm and weight: 2.5 kg. The product is designed to be installed in ambient temperature: -20°C to +50°C.. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
| |
Blendbegrenzung (UGR): | 7 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 24 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 40 |
Höhe/Tiefe: | 180 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |
Austauschbares Betriebsgerät: | ja |
Lichtstrom einstellbar: | nein |
Farbtemperatur einstellbar: | nein |
Verstellbarkeit: | nicht verstellbar |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 50000 h |
Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: | nein |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 2503 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | -20 °C | 50 °C |
Farbtemperatur: | 3000 K |
Lichtfarbe: | weiß |
Geeignet für Stromschienenmontage: | nein |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein |
Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
Geeignet für Deckenmontage: | ja |
Geeignet für Einbaumontage: | ja |
Geeignet für Aufbaumontage: | nein |
Spannungsart: | AC |
Gehäusefarbe: | schwarz |
Fassung: | ohne |
Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
Mit Leuchtmittel: | ja |
Nennspannung: | 220 V | 240 V |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | D |
Schlagfestigkeit: | IK06 |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja |
Schutzart (IP): | IP65 |
Max. Systemleistung: | 24 W |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 75 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 70 % |
Schutzklasse: | I |
Lichtverteilung: | asymmetrisch |
Lichtaustritt: | direkt |
Reflektor: | ohne |
Einbauhöhe/-tiefe: | 175 mm |
Außendurchmesser: | 220 mm |
Dimmung 0-10 V: | nein |
Dimmung 1-10 V: | nein |
Dimmung DALI: | nein |
Dimmung DMX: | nein |
Dimmung DSI: | nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
Dimmung RF: | nein |
Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
Dimmung LineSwitch: | nein |
Dimmung programmierbar: | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
Dimmung Touch and Dim: | nein |
Dimmung Zigbee: | nein |
Dimmung mit Push-button: | nein |
Ohne Dimmfunktion: | ja |
Mit Betriebsgerät: | ja |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM2 |
Flimmerwert Pst LM: | 1 |
Klirrfaktor (THD): | 15.44 |