LED-Bodeneinbauleuchte 3000K Trittfest 84086K3BEGA Bodeneinbauleuchte 84086K3, trittfest, für den Einsatz im privaten Bereich. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizient...
Plaza R is an architectural floor recessed luminaire delivering Total luminous flux: 1198 lm with Colour rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K LEDs. Plaza R is rated to IP67. Luminaire is su...
Plaza R is an architectural floor recessed luminaire delivering Total luminous flux: 1719 lm with Colour rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K LEDs. Plaza R is rated to IP67. Luminaire is su...
Mit der IP 65 / IP 67 Schutzklasse ist die Bodeneinbauleuchte DASARВ® 270 nicht nur vor Staub geschützt, sondern auch vor dem Eindringen von Wasser, selbst wenn diese streckenweise in Wasser einget...
Plaza R is an architectural floor recessed luminaire delivering Total luminous flux: 1993 lm with Colour rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K LEDs. Plaza R is rated to IP67. Luminaire is su...
Plaza R is an architectural floor recessed luminaire delivering Total luminous flux: 2251 lm with Colour rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K LEDs. Plaza R is rated to IP67. Luminaire is su...
Mit dem Ranex 5000.459 Luton-Erdstrahler beleuchten Sie auf dezente Weise Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Einfahrt. Dank bis zu 800 kg Belastungsfähigkeit brauchen Sie keine Angst mehr zu haben, v...
LED Bodeneinbaustrahler mit 4 Farbscheiben, Ø 11 cm, Edelstahl, IP67Dieser "Plug & Play" LED Bodeneinbaustrahler aus dem Hause Konstsmide sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre in Ihren Außenanla...