LED-Einbauleuchte AR 35-LED2,5W ww edsLED-Einbaustrahler, Gehäuse Aluminium, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe warm weiß ca. 3000K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken,...
Runder LED Deckeneinbaustrahler 2er Set in Weiß matt Ø 8,2cmDas Geheimnis dieser Einbauleuchten lautet: zeitlos, flexibel & designorientiert. Mit den richtigen Einbauleuchten lassen sich stilvolle ...
Einbauleuchte Blinklicht, mit integrierter LED, blau, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm Blinklichtelement SIRIUS 8WD5 inkl. Leuchtmittel zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und An...
3er Set LED-Einbauleuchte edelstahloptik 61057730108LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht als 3er Set, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker, Lichtfarbe einstellbar zwischen c...
Mit dem in zwei GröГџen erhältlichen LED VALETO PANEL, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Durch die volle Valeto Smart Kompatibilität könn...
Flache Downlightleuchten mit externem Treiber und Aluminiumgehäuse. Produkteigenschaften: Robustes Aluminiumgehäuse in weiß. Schmaler sichtbarer Rahmen. Lichtleiter aus vergilbungsfreiem PMMA für l...
LED-Deckeneinbauleuchte mit gleichmäßiger Leuchtfläche. Produkthöhe nur 20 mm: passend für verschiedene Deckentypen. Ersatz für herkömmliche Downlights mit 2 x 18 W CFL. Um bis zu 50% geringerer En...
Nova Einbaustrahler 1x6,5W aus Alu in Alu gedreht, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmitt...
Einbauleuchte Blinklicht, mit integrierter LED, klar, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm Blinklichtelement SIRIUS 8WD5 inkl. Leuchtmittel zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und An...
LED-Einbaudownlight 1800-2800K36°IP44dim MM 76734Einbaustrahler Rico HR mit integrierten LEDs. Dieser Einbaustrahler besticht mit seiner sehr flachen Einbautiefe von nur 30mm und einem Standard - E...