MGR: Au?engitter zum Abdecken runder Luftungsoffnungen. MGE: Au?engitter zum Abdecken rechteckiger Luftungsoffnungen. Mit Insektengitter und Federhalterung. Fur Rohrdurchmesser von 80 mm bis 125 mm...
Werkstoffe: 1.4301 / 1.4541 / 1.4571 längsnahtgeschweißte Edelstahlrohre, metallisch sauber, Toleranzen nach DIN EN ISO 1127 D3/T3 (>168,3 mm Toleranzen auf Anfrage) Herstellungslängen: 6 mtr. ± 1 ...
Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Anschlussinnengewinde M 6, fur Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, bei der Montage auf Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X55/...