Doppelnippel NPT 1/4"-NPT 1/8" DN 1418 ES*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen, **Angaben gelten für Typ Edelstahl. Für alle ande...
Doppelnippel NPT 1/4"-NPT 1/4" DN 1414 ES*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen, **Angaben gelten für Typ Edelstahl. Für alle ande...
Endkappe Typ EC, Edelstahl 1.4404 d 10, Größe Ø 10,0 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Die Blindmuffe, Typ «EC» (End Cap), wird al...
Muffenrohr-fm nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig angeformter Muffe, durch sehr schwere Druckfestigkeit einsetzbar bei extremen mechanischen Anforderungen und festen Verbindungen, ...
Stativklemmen, 18/10- Stahl DIN 12984. Finger mit Kork. Max. Spannweite 40 mm Spannbereich 40 mm Material Edelstahl 1.4301 Ohne Muffe.Max. Spannweite: 40 mm Spannbereich: 40 mm Material: Edelstahl ...
RIEGLER Stecknippel (Zubehör Druckluftwerkzeug) • Nippel für Druckknopf-Sicherheitskupplungen Nennweite 8, ISO 6150 C, Edelstahl, R 3/8 AG, max. 12 bar, Temperatur -20 °C bis 200 °C.