VOSWINKEL Staubkappe ISO 14541 rot HS10-0-RT001 für Muffe SK3 (Festhälfte) Schraubkupplungen der Serie HS werden durch einfaches Zusammenschrauben von Muffe und Stecker bis zum Anschlag gekuppelt. ...
Das fischer Reduzierstück RD 1/2" / M10 ist ein Montageelement, um den Durchmesser einer Aufnahme von 1/2" auf M10 zu reduzieren. Das Reduzierstück ist aus hochwertigem Stahl mit der Werkstoffnumme...
Doppelnippel NPT 1 1/4"-NPT 11/4" DN 114114*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen, **Angaben gelten für Typ Edelstahl. Für alle an...
Doppelnippel NPT 1"-NPT 3/4" DN 1034 ES*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen, **Angaben gelten für Typ Edelstahl. Für alle andere...
Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stangen und Anschlussstutzen aus hochwertigem Edelstahl weisen eine hohe Chemikalienbeständigkeit und Langlebigkeit auf. Aluminium ist zuverlässig, robust und denn...