Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen Verbindungstyp Rohrverschraubung = Steckverbindung Material = Polybutylen Passende Rohrgröße = 15mm Länge = 60mm Kitemark, British Gas und WRAS-zu...
Endkappe Inox Skandinavia ø 16 mm Dieses einfache Endstück aus Metall ist speziell für zweiläufige Gardinenstangen geeignet, um der hinteren Gardinenstange einen sauberen Abschluss zu verleihen. Di...
Endkappe Modern mit Gewindestift und KSmuffe, Zamak Edelstahl Effekt Das klassische Relingsystem verbindet in jeder Küche das Elegante mit dem Nützlichen. Alle Funktionselemente werden an die Relin...
Endkappe | flache Ausführung | für Nutrohr Ø 48,3 mm | V2A [ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 [ spezifische Details ] für Nutrohr Ø 48,3 mm Höhe Absatz: 4 mm
Adaptertyp = SMA Stecker - SMA Stecker Adapter Typ A = SMA Adapter Typ B = SMA Gender A = Male Gender B = Male Impedanz = 50Ω Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsfrequenz = 18GHz Kontaktbeschichtun...
GE Mapress Edelstahl Gas Bogen 45 Grad d 108 Verwendungszwecke - Für Erdgase - Für Flüssiggase - Für Biogase - Für Natur- und Flüssiggase - Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasfö...