Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück NPS=1 Zoll NPS2 3/4 Zoll 6-kant L 24mm SPRINGER


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170068406
Hersteller:
     Springer
Herst.-Nr.:
     325100034T
EAN/GTIN:
     4251680638762
Suchbegriffe:
Edelstahl-Reduzierstück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Reduzier-Stück
I/A-Gewinde nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C · Weitere technische Eigenschaften L: 24mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,052 kg
Ausführung:
6-kant
Material:
V4A / 1.4408/316/CF8M
SW:
35 mm
Marke:
SPRINGER
NW-Class:
Edelstahl Fitting
NPS:
1 ?
NPS2:
3/4 ?
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,92*
€ 2,54*
2 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,11*
€ 2,83*
2 Tage
30
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 3,02*
4 Tage
22
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,31*
€ 3,03*
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 3,17*
€ 4,11*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 41,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.