SudoPress Edelstahl Bogen VCE 001 A d 35 I/A 90° mit EPDM O-Ring VSH SudoPress Edelstahl Pressfittings aus austenitischem, nichtrostendem CR-NI-MO Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach DIN EN 10088-2. G...
SudoPress Edelstahl Bogen VCE 001 A d 42 I/A 90° mit EPDM O-Ring VSH SudoPress Edelstahl Pressfittings aus austenitischem, nichtrostendem CR-NI-MO Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach DIN EN 10088-2. G...
SudoPress Edelstahl Bogen VCE 001 A d 54 I/A 90° mit EPDM O-Ring VSH SudoPress Edelstahl Pressfittings aus austenitischem, nichtrostendem CR-NI-MO Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach DIN EN 10088-2. G...
SudoPress Edelstahl Bogen VCE 002 A d 15 I/I 90° mit EPDM O-Ring VSH SudoPress Edelstahl Pressfittings aus austenitischem, nichtrostendem CR-NI-MO Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach DIN EN 10088-2. G...
SudoPress Edelstahl Bogen VCE 002 A d 18 I/I 90° mit EPDM O-Ring VSH SudoPress Edelstahl Pressfittings aus austenitischem, nichtrostendem CR-NI-MO Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach DIN EN 10088-2. G...
SudoPress Edelstahl Bogen VCE 002 A d 22 I/I 90° mit EPDM O-Ring VSH SudoPress Edelstahl Pressfittings aus austenitischem, nichtrostendem CR-NI-MO Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach DIN EN 10088-2. G...