Mit dem IEC Antennenkabel verbinden Sie z.B. Ihren DVB-T / DVB-T2 oder DVB-C / DVB-C2 Anschluss mit Ihrer Set-Top-Box. Der Koaxialaufbau unterstützt sowohl die analoge als auch digitale Signalübert...
Das hochflexible SmartFLEX SAT Antennenkabel von Good Connections® ist sowohl für den digitalen als auch den analogen Empfang von SAT-Signalen geeignet (DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, DVB-C). Verbin...
Die Fuba DAT 650 Planarantenne ist eine aktive DVB-T2 Antenne, die für den Außen- oder Innenbereich geeignet ist. Durch die sehr guten Empfangswerte verbunden mit dem eingebauten Verstärker ist stö...
Adapterkabel 12V ZIG-AK12 Volt Adapterkabel für SAT-, DVB-T-Receiver und Zimmerantenne, Zigarettenanzünderstecker mit 5 A-Sicherung, mit rotem abnehmbaren Adapter für 12 Volt-Steckdose und 2,5 x 5,...
Speziell für digitalen terrestrischen Radio- und Fernsehempfang. Ausgelegt für omnidirektionalen Empfang (360°) von DVB-T-Signalen. Auch geeignet für Caravan und Boot. Geschirmtes Anschluss-Kabel m...