Der druckfeste Mini-Durchlauferhitzer versorgt ein Waschbecken mit Warmwasser. Der Betrieb ist sowohl mit einer Druckarmatur als auch mit einer drucklosen Armatur möglich. KOMFORTMERKMALE: Der hydr...
Der hydraulisch gesteuerte Mini-Durchlauferhitzer versorgt ein Waschbecken mit Warmwasser. Er wird mit einer drucklosen Armatur betrieben. KOMFORTMERKMALE: Das Gerät ist mit einem Strömungsschalter...
Kleindurchlauferhitzer für die energie- und wassersparende Warmwasserversorgung. Die Kleindurchlauferhitzer MTD sind die erste Wahl, wenn es darum geht, kleine, abseits liegende Zapfstellen energie...
Klein und fein - die neuen Kleindurchlauferhitzer MTH! Besonders kompakt und für den Anschluss an offene (drucklose) Armaturen entwickelt, überzeugt die MTH-Reihe mit einer Leistung von 3,5 kW bis ...
VA miniVED H 6/3 N Durchlauferhitzer hydraulisch, drucklos .Mini-Elektro, Niederdruck, druckloser, hydraulischer mini-Durchlauferhitzer (Untertischgerät), dezentrale Warmwasserbereitung: bis zu 65%...
CLAGE M6-O Durchlauferhitzer 5,7KW/230V .mit effektivem Blankwiderstand-Heizsystem IES, hydraulisch gesteuert, zur Versorgung einer Zapfstelle in Verbindung mit Spezialarmatur SMB, SME oder BGS, ab...
ANWENDUNG: Der elektronisch geregelte Mini-Durchlauferhitzer versorgt ein Waschbecken mit Warmwasser. Der Betrieb ist sowohl mit Druckarmaturen als auch mit drucklosen Armaturen möglich. KOMFORTMER...
Die elektronisch gesteuerten Mini-Durchlauferhitzer eignen sich fur Waschbecken, bei denen eine konstante Auslauftemperatur gewunscht wird. Unabhangig von der Kaltwasser-Zulauftemperatur begrenzen ...
Elektrischer Kleindurchlauferhitzer, druckfeste Bauart, hydraulisch gesteuert mit effektivem Blankdraht-Heizsystem zur Warmwasserversorgung einer Entnahmestelle, insbesondere Handwaschbecken. Das k...
Der drucklose E-Kleindurchlauferhitzer M eignet sich hervorragend als Energie sparendes Austauschgerat von herkommlichen Kleinspeichern, die mit Niederdruck-Armaturen kombiniert waren. Elektrischer...