Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Durchlauferhitzer, DHM 6, 5,7 kW/230V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     C3949-185473
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     185473
EAN/GTIN:
     4017211854731
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer stiebel eltron
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer hydraulisch
Der druckfeste Mini-Durchlauferhitzer versorgt ein Waschbecken mit Warmwasser. Der Betrieb ist sowohl mit einer Druckarmatur als auch mit einer drucklosen Armatur möglich. KOMFORTMERKMALE: Der hydraulisch gesteuerte Mini-Durchlauferhitzer ist mit einem Strömungsschalter und automatischer Durchflussmengen-Regelung ausgestattet. Das Gerät liefert annähernd konstante Temperaturen bis zur maximalen Leistung. Die Heizleistung wird in einer Stufe und abhängig von der Durchflussmenge hydraulisch gesteuert. Die Wunschtemperatur lässt sich durch Beimischen von Kaltwasser an der Armatur wählen. Inklusive Spezial-Strahlregler für idealen Wasserstrahl und integriertem Durchflussmengen-Regler für den Einsatz in einer vorhandenen Armatur. EFFIZIENZ: Der Mini-Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser direkt an der Entnahmestelle immer nur dann, wenn es gebraucht wird. Energie- und Wasserverluste durch lange Leitungswege werden vermieden, was zu einer hohen Energieeffizienz führt. INSTALLATION: Das Gerät zur Untertisch-Montage lässt sich dank des Profi-Rapid Installationssystems mit der 2-Punkt-Befestigung schnell an der Wand montieren. Die Rückwand dient dabei als Bohrschablone, über die Langlöcher lassen sich Bohrloch-Abweichungen einfach ausgleichen. Für den schnellen und universellen Wasseranschluss ist der Mini-Durchlauferhitzer mit außenliegenden Metall-Wasseranschlüssen ausgerüstet. Einfacher Netzanschluss mit serienmäßig vorbereiteter elektrischer Anschlussleitung. SICHERHEIT: Das wartungsfreie Blankdraht-Heizsystem eignet sich für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Das Sicherheitssystem verfügt über eine Sicherheits-Druckbegrenzung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nenninhalt:
0.1 l
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nennleistung:
5.7 kW
Nennspannung 1:
200 V
Nennspannung 2:
230 V
Geeignet für KNX:
false
Temperaturanzeige:
ohne
Mit Display:
false
Montageart:
Untertisch
Leistungsregelung:
ohne
Anschlussleistung:
5.7 kW
Heizsystem:
Blankdraht
Sicherheitsabschaltung:
Druckabschaltung
Schutzart (IP):
IP25
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
3/8 Zoll (10)
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Geeignet für Kunststoffrohre:
true
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
false
Art der Regelung:
hydraulisch
Mit Armatur:
false
Energieeffizienzklasse:
A
Höhe:
143 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
82 mm
Gewicht:
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Minidurchlauferhitzer, Kleindurchlauferhitzer, Warmes Wasser, druckfest
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,78*
€ 238,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,86*
€ 234,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,83*
€ 225,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
238908
ab € 367,39*
Zubehör
Stiebel Eltron
238909
ab € 352,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.