ANWENDUNG: Der elektronisch geregelte Mini-Durchlauferhitzer versorgt ein Waschbecken mit Warmwasser. Der Betrieb ist sowohl mit Druckarmaturen als auch mit drucklosen Armaturen möglich. KOMFORTMER...
Klein-Durchlauferhitzer 3,5kW AEG MTE 350Anwendung Die elektronisch gesteuerten Mini-Durchlauferhitzer eignen sich für Handwaschbecken, bei denen eine konstante Auslauftemperatur gewünscht wird. Un...
VA miniVED H 3/3 N Durchlauferhitzer hydraulisch, drucklos .Mini-Elektro, Niederdruck, druckloser, hydraulischer mini-Durchlauferhitzer (Untertischgerät), dezentrale Warmwasserbereitung: bis zu 65%...
Der druckfeste Mini-Durchlauferhitzer versorgt ein Waschbecken mit Warmwasser. Der Betrieb ist sowohl mit einer Druckarmatur als auch mit einer drucklosen Armatur möglich. KOMFORTMERKMALE: Der hydr...
VA miniVED H 6/3 N Durchlauferhitzer hydraulisch, drucklos .Mini-Elektro, Niederdruck, druckloser, hydraulischer mini-Durchlauferhitzer (Untertischgerät), dezentrale Warmwasserbereitung: bis zu 65%...
VA miniVED H 4/3 N Durchlauferhitzer hydraulisch, drucklos .Mini-Elektro, Niederdruck, druckloser, hydraulischer mini-Durchlauferhitzer (Untertischgerät), dezentrale Warmwasserbereitung: bis zu 65%...
Der drucklose E-Kleindurchlauferhitzer M eignet sich hervorragend als Energie sparendes Austauschgerat von herkommlichen Kleinspeichern, die mit Niederdruck-Armaturen kombiniert waren. Elektrischer...
E-Kleindurchlauferhitzer MBX Lumino Elektronisch geregelter E-Kleindurchlauferhitzer, im Set mit berührungsloser Sensorarmatur zur energieeffizienten und hygienischen Warmwasserversorgung eines Was...
Warmwasser-Set mit einem elektronisch geregelten, druckfesten Mini-Durchlauferhitzer und einer berührungslosen Sensor-Armatur. Das Set macht die energieeffiziente und hygienische Warmwasserversorgu...