Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauferhitzer 3,5kW man UT A Untertisch MTD350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchlauferhitzer 3,5kW man UT A Untertisch
Durchlauferhitzer 3,5kW man UT A Untertisch
Artikel-Nr.:
     262-E824J62
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     222120
EAN/GTIN:
     4041056022451
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer 3,5 kw
durchlauferhitzer
eht haustechn.aeg durchlauferhitzer
Durchlauferhitzer 3,5kW man UT A Untertisch MTD350
Weitere Informationen:
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Anschlussleistung:
3.5 - 3.5 kW
Art der Regelung:
ohne
Bedienung:
manuell
Breite:
190 mm mm
Energieeffizienzklasse (812/2013/EU):
A
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Gewicht:
1.4 kg kg
Heizsystem:
Blankdraht
Höhe:
143 mm mm
Leistungsregelung:
ohne
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Montageart:
Untertisch
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Nenninhalt:
0.1 l l
Nennleistung:
3.5 kW kW
Nennspannung 1:
220 V V
Nennspannung 2:
230 V V
Sicherheitsabschaltung:
Druckabschaltung
Temperaturanzeige:
ohne
Tiefe:
82 mm mm
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Durchlauferhitzer, Elektro-Geyser, Elektronischer Durchlauferhitzer, Elektro-Warmwassergerät, Klein-Durchlauferhitzer, Komfort-Durchlauferhitzer, Therme, Übertischgerät, Untertischgerät, Vollelektronischer Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,19*
€ 183,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 161,75*
€ 197,07*
Frei Haus
ab € 163,98*
€ 200,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 167,70*
€ 205,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,07*
€ 208,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,63*
€ 244,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,20*
€ 239,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,70*
€ 199,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
222121
ab € 152,36*
Ähnlich
AEG
222122
ab € 156,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.