Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Durchlauferhitzer, DEM 3, 3,5kW/230V + Sensorarmatur WSH 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-238910
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     238910
EAN/GTIN:
     4017212389102
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer stiebel eltron el...
durchlauferhitzer stiebel eltron
durchlauferhitzer
Warmwasser-Set mit einem elektronisch geregelten, druckfesten Mini-Durchlauferhitzer und einer berührungslosen Sensor-Armatur. Das Set macht die energieeffiziente und hygienische Warmwasserversorgung eines Waschbeckens möglich.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nenninhalt:
0.1 l
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nennleistung:
3.5 kW
Nennspannung 1:
200 V
Nennspannung 2:
230 V
Geeignet für KNX:
false
Temperaturanzeige:
ohne
Mit Display:
false
Montageart:
Untertisch
Leistungsregelung:
ohne
Anschlussleistung:
3.5 kW
Heizsystem:
Blankdraht
Sicherheitsabschaltung:
Druckabschaltung
Schutzart (IP):
IP25
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
3/8 Zoll (10)
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Geeignet für Kunststoffrohre:
true
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
true
Art der Regelung:
elektronisch
Mit Armatur:
true
Energieeffizienzklasse:
A
Höhe:
143 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
82 mm
Gewicht:
3.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Minidurchlauferhitzer, Kleindurchlauferhitzer, Sensorarmatur, druckfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,60*
€ 752,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,30*
€ 747,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,53*
€ 708,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,02*
€ 679,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,11*
€ 624,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.