Der Ultraschall Durchflussmesser JUMO flowTRANS US W01 basiert auf dem Messprinzip des Laufzeitverfahrens und misst den Durchfluss von leit- und nicht-leitfähigen Flüssigkeiten. Insgesamt stehen 4 ...
Bauer® Durchflussmengenzähler, mechanisch Behalten Sie den Überblick: mit diesem Durchflussmengenzähler. Er hilft Ihnen, die mittels einer Pumpe entnommene Menge an Flüssigkeit zu messen. Bitte bea...
Der digitale Durchflusszähler FMT3 in Schwarz und Grau fördert 5 Liter pro Minute. AUS32 (AdBlue) lassen sich sicher und vorschriftsgemäss verwenden. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang...
Durchflusszähler, für DT-Mobil Easy 200 l, für Elektropumpe 12 V und 24 V, 40 l/min. Digitaler Durchflusszähler K24 für DT-Mobil Easy mit Tankanzeige und Gesamtzähler.
Durchflusszähler für mobilen PE-Dieseltank passend zur mobilen Dieseltankstelle Typ PolyMoveTechnische Daten: Maße außen B x T [mm]: 50 x 80 Gewicht [kg]: 0,25
SITRANS FM100 Leistungsstarkes elektromagnetisches Durchflussmessgerät, Prozessanschluss G 1/2 bis G 2 (1/4 bis 2 NPT Adapter vorhanden).Geeignet für Volumendurchfluss- und Temperaturmessungen von ...