SITRANS FM MAG 3100 Leistungsstarker magnetisch-induktiver Durchflusssensor, mit Flansch, Nennweite DN15 bis DN2000 (1/2 bis 78). Geeignet für die Volumendurchflussmessung von Flüssigkeiten (leiten...
Durchflusssensor SFAB-1000U-HQ10-2SV-M12 mit drehbarem Display und integrierten QS-Verschraubungen. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* ...
Der Strömungssensor AS002 mit G1/2 Prozessanschluss (flachdichtend) ist ein magnetisch-induktiver Durchflusssensor. Das Gerät wird mittels Adaptern (siehe Zubehör) an eine Rohrleitung angeschlossen...
Turbinen-Durchflusssensor Innendurchmesser: 40 mm Linearer Messbereich: 56...566 l/min Messgenauigkeit: 0,5% vom Messwert bei 1-5 cSt Werkstoff in Kontakt mit dem Medium: Edelstahl/Keramik (Wolfram...
Durchflusssensor, FS15A, Cynergy3 Dieser Durchflussschalter ist für den Einsatz in Flüssigkeitsdurchflusssystemen mit einem Druck von bis zu 10 bar und einer Temperatur von bis zu 85 ºC ausgelegt. ...