Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. Hersteller: MIKROE Steck...
Q84G-6GN-NNE-Elektronischer Drucksensor Artikel ohne genauere Produktbeschreibung Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
KYOCERA/AVX Drucksensor 1 St. 9670506016 0 bar bis 16 bar G 1/4" (Ø x L) 22 mm x 86 mm Drucksensor 9670506016 Technische Daten: Anschluss (Sensoren): G 1/4" · Ansprechzeit: 1 ms · Auflösung: 2 % · ...
Die Drucksensoren mit 2m Anschlusskabel sind ideal zur Messung von statischen und dynamischen Relativdrücken in Flüssigkeiten oder Gasen geeignet. Features: hochwertiges Edelstahlgehäuse; sehr stab...