SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 400 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ B nach EN 837, Prozesstemperatur: 0 °C +80 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssigna...
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: 0 bar 1 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G 1 B frontbündig mit O-Ring, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: NBR, Ausgangss...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: –1 bar 1,5 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: NBR, Ausgangssignal:...
SICK - Drucksensoren, PET, Messbereich: 0 bar 40 bar, Genauigkeit: = ± 1,2 % der Spanne (bei Raumtemperatur), Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung:...
SICK - Drucksensoren, PBS Hygienic, Messbereich: 0 bar 25 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G 1 hygienisch frontbündig, Prozesstemperatur: –20 °C +125 °C, +150 °C für max. 1...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 600 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: 0 °C +80 °C, Dichtung: FPM/FKM, Ausgangssignal:...
SICK - Drucksensoren, LFH, Messbereich: 0 bar 10 bar, Genauigkeit: = ± 0,25 % der Spanne für Enhanced-Variante p = 0,25 bar, Prozesstemperatur: –10 °C +50 °C, Ausgangssignal: 4 mA 20 mA, 2-Leite...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 1 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: 0 °C +80 °C, Dichtung: FPM/FKM, Ausgangssignal:...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 160 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: ¼' NPT, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 4 mA ...
SICK - Drucksensoren, PBS, Messbereich: 0 bar 6 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: –20 °C +85 °C, Dichtung: NBR, Ausgangssignal: 2 x...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 4 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: 0 °C +80 °C, Dichtung: NBR, Ausgangssignal: 0 V...
SICK - Drucksensoren, LFH, Messbereich: 0 bar 0,6 bar, Genauigkeit: = ± 0,25 % der Spanne für Enhanced-Variante p = 0,25 bar, Prozesstemperatur: –10 °C +85 °C, Ausgangssignal: 0 V 10 V, 3-Leiter...
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: 0 bar 10 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: –30 °C +125 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausga...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 400 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ B nach EN 837, Prozesstemperatur: 0 °C +80 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssigna...