Erfassungsbereich : -0,25...0,25 bar Abmessungen : Ø 27 mm Gehäusematerial : 1.4404 • Druck- und Temperaturmessung mit einem Sensor • Individuelle Parametrierung durch IO-Link 1.1 • Kompaktes, lase...
Der hochpräzise Druckmessumformer mit Anzeige, Schaltkontakt und Analogausgang erfüllt zugleich hygienische und technische Anforderungen. Die werksseitig eingestellten Nennmessbereiche können im Ve...
Druckmessumformer PFT, PFT-FRB4X0SF2OSSVLSSZ, 0...4 bar, Genauigkeit +/- 0.5% der Spanne (BFSL), G 1/2 B frontbuendig mit O-Ring, Frontbuendige Membran, -30... +100degC, Messstoffberuehrend: CrNi-S...
Differenzdruck-/Drucksensoren bis 1000 kPa NXP. Differenzial-/Manometerdrucksensoren mit großem Messbereich erfassen den Druckunterschied zwischen Quellen, wenn auf beiden Seiten des Sensors Druck ...
Der hochpräzise Druckmessumformer mit Anzeige, Schaltkontakt und Analogausgang erfüllt zugleich hygienische und technische Anforderungen. Die werksseitig eingestellten Nennmessbereiche können im Ve...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB250AG2SE0VMC0Z, 0...250 bar, Nicht-Linearitaet +/-0.25% der Spanne (BFSL), G 1/4 innen, Standard Kanalbohrung, -30...+100degC, Ohne Dichtung, 0...10 V, 3-Leiter, M12x1,...
Sensor-Typ = Druckdifferenzsensoren Montage-Typ = PCB-Montage Betriebstemperatur max. = +125 °C Ausgangsspannung max. = 4,7 V Betriebstemperatur min. = –40 °C Differenzdruck-/Drucksensoren bis 115 ...