Druckregler »Standard-mini« inkl. Manometer, BG 0, G 1/4, PE max. 25 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Regelbereich 0,1 - 3,5 bar. Rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in kompa...
Edelstahl-Druckregler, 1.4571, für flüssige Medien, ohne Manometer, G 1/4, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Eingangsdruck max. 25 bar. Membrandruckregler ohne Sekundärentlüftung.Druckeinstellung kann dur...
Druckregler »multifix-mini«, inkl. Manometer, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 bar. Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekun...
Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 bar. Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Seku...
Festo LR-1/4-D-7-I-MINI Druckregelventil Druckregelventil LR-1/4-D-7-I-MINI mit erhöhter Rückentlüftung, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arreti...
CAD CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen. Link zur Partcommunity Norgren