Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo LR-1/4-D-7-I-MINI Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CFYXG-40887
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     192301
EAN/GTIN:
     04052568079307
Suchbegriffe:
Differenzdruck-Regelventil
Differenzdruckregelventil
Differenzdruckregler
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Festo LR-1/4-D-7-I-MINI Druckregelventil

Druckregelventil LR-1/4-D-7-I-MINI mit erhöhter Rückentlüftung, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil

Weitere Informationen:
Sonstiges
Durchflussmenge
1600 l/min
Betriebsdruck
7 bar
Typ-Kurzzeichen
LR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
G1/4
Umgebungstemperatur
;; GC
Werkstoff-Hinweis
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Maritime Klassifizierung
siehe Zertifikat
Baugröße
Mini
Produktgewicht
G
Mediumstemperatur
;; GC
Befestigungsart
Fronttafeleinbau
Leitungseinbau
mit Zubehör
Symbol
00991558
Werkstoff Dichtungen
NBR
Normalnenndurchfluss
L2
Konstruktiver Aufbau
direktgesteuertes Membranregelventil
Werkstoff Anschlussplatte
Zink-Druckguss
Reglerfunktion
Ausgangsdruck konstant
mit Rückstromverhalten
mit Sekundärentlüftung
mit Vordruckkompensation
Max. Druckhysterese
BAR
Druckregelbereich
;; BAR
Betätigungssicherung
Drehknopf mit Arretierung
Druckanzeige
mit Manometer
Baureihe
D
Luftreinheitsklasse am Ausgang
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Inerte Gase
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,46*
€ 65,9974
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,66*
€ 65,0454
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,22*
€ 60,9518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.