Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Druckregelventil 529417 MS4-LR-1/4-D6-AS Gehäusematerial Aluminium Druc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo MS-LR Pneumatikregler G1/4 0.3bar 7bar 14bar 7500l/min 1800l/min
Festo MS-LR Pneumatikregler G1/4 0.3bar 7bar 14bar 7500l/min 1800l/min
Artikel-Nr.:
     CFYXG-53698
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     529417
EAN/GTIN:
     04052568006754
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregelventil MS4-LR-1/4-D6-AS

Technische Daten:
Anschluss (Pneumatik): G 1/4 · Baugröße (Zylinder): 4 · Betriebs-Medium: Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4];;Inerte Gase · Betriebsdruck (max.): 14 bar · Betriebsdruck (min.): 0.8 bar · Betätigungs-Art: manuell · Dichtungsmaterial: NBR · Durchfluss-Menge (max.): 1800 l/min · Gehäusematerial: Aluminium Druckguss · Gewicht: 225 g · Herst.-Teilenr.: 529417 · Medien-Temperatur (Bereich): -10 bis +60 °C · Medien-Temperatur (max.): +60 °C · Medien-Temperatur (min.): -10 °C · Produkt-Art: Druckregelventil · Typ: MS4-LR-1/4-D6-AS · Umgebungstemperatur (max.): +60 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Hinweis:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Durchflussmenge
1800 l/min
Betriebsdruck
7 bar
Typ-Kurzzeichen
MS4-LR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
G1/4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur
;; GC
Werkstoff-Hinweis
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Baugröße
4
Produktgewicht
G
Mediumstemperatur
;; GC
Befestigungsart
Fronttafeleinbau
Leitungseinbau
mit Zubehör
wahlweise:
Symbol
00991558
Werkstoff Dichtungen
NBR
Normalnenndurchfluss
L2
Konstruktiver Aufbau
direktgesteuertes Membranregelventil
Werkstoff Anschlussplatte
Aluminium-Druckguss
Lagertemperatur
;; GC
Werkstoff Membran
NBR
Lebensmitteltauglichkeit
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Reglerfunktion
Ausgangsdruck konstant
mit Rückstromverhalten
mit Sekundärentlüftung
Max. Druckhysterese
BAR
Werkstoff Filter
PE
Druckregelbereich
;; BAR
Betätigungssicherung
Drehknopf mit Arretierung
mit Zubehör schliessbar
Druckanzeige
mit Manometer
Baureihe
MS
Werkstoff Bedienteil
PA
POM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.