Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekund...
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, G 1/2, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Eingangsdruck max. 40 bar, Temp. 5 °C bis 90 °CMembrandruckregler aus Messing ohne Sekundärentlüftung, speziell für den Be...
Druckregler »Standard«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 25 bar, Mediumstemperatur max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärent...
Druckregler für Schalttafeleinbau »Standard«, ohne Mano, BG 2, G 1/2, PE max. 25 bar, Mediumstemp. max. 60°C, Regelber. 0,5-10 barInkl. Schalttafelmutter und Scheibe.Vordruckunabhängiger, rücksteue...
Druckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barMembrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragen...
Druckregler »variobloc«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 25 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 80 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundär...
Druckregler, durchg. Druckversorg. »FUTURA« inkl. Mano., BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelber. 0,5-10 barAnreihbare Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem De...
Konstant-Druckregler inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 25 bar, Mediumstemperatur max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüf...
Präzisionsdruckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barPräzisions-Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Desig...
Präzisionsdruckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Regelber. 0,5-10 barVordruckunabhängiger Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung und s...
Präzisionsdruckregler »variobloc«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 25 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 80 °C, Regelber. 0,5-10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekund...
Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 bar Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekun...
Anwendung: Hochleistungs-Präzisionsdruckregler werden eingesetzt, um einen äußerst genauen Druck - unabhängig von Vordruck und Durchflussleistung - einzustellen. Sie werden z.B. für Steuer- und Reg...