Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDR03-10 Hochleistungs-Präzisionsdruckregler, G 1/2", 0,05 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FDR03-10 Hochleistungs-Präzisionsdruckregler, G 1/2", 0,05 - 10 bar
FDR03-10 Hochleistungs-Präzisionsdruckregler, G 1/2", 0,05 - 10 bar
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Präzisionsdruckregler, Baureihe 2
Zeichnung: Diagramm FDR 03 (0,05 - 3 bar) / Durchfluss
Zeichnung: Diagramm FDR 03 / Entlüftung
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-FDR 03-10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FDR 03-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Feindruckregler
Anwendung: Hochleistungs-Präzisionsdruckregler werden eingesetzt, um einen äußerst genauen Druck - unabhängig von Vordruck und Durchflussleistung - einzustellen. Sie werden z.B. für Steuer- und Regelanlagen in der Verfahrenstechnik eingesetzt, wo höchste Anforderungen an Druckkonstanz gestellt werden. Ausführung: Präzisionsdruckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung), (Baureihe 2: gefasste Entlüftung durch G 3/8"-Bohrung) Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410, Membrane und Dichtungen: EPDM (Baureihe 2: NBR) Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C (Baureihe 2: -35°C bis max. +60°C) Eingangsdruck: max. 16 bar Manometeranschluss: G 1/8" (Baureihe 2: G 1/4") Schalttafelgewinde: M 12x1 (Baureihe 2: M 20x1,5) Eigenluftverbrauch: 1,7 bis 2 l/min Regelgenauigkeit: ± 2,5 mbar Medien: feingefilterte Druckluft (5 µm) & neutrale Gase, ölfrei Durchfluss: 900 l/min (Baureihe 2: 6500 l/min), Sekundärentlüftung: 200 l/min (Baureihe 2: 800 l/min) ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite (Baureihe 2: bis 800 l/min), hoher Durchfluss bei konstantem Druck, feinste Regelung des Druckes unabhängig von Vordruck und Durchflussleistung, Baureihe 2: bis -35°C einsetzbar!, gefasste Abluft (G 3/8") für Sekundärentlüftung (Baureihe 2) Achtung: Dieses Gerät wird ohne Manometer geliefert. Wir empfehlen ein geeignetes Manometer separat hinzu zu bestellen.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Baureihe 2
Gewinde:
G 1/2"
Druckregelbereich:
0,05 - 10 BAR
Befestigungswinkel:
BW 30
Temperaturbereich:
-35 bis +60 GC
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Präzisions-Feindruckregler, Hochleistungs-Präzisions-Druckregler, Hochleistungsdruckregler, druckluftregler g3/8, druckluftregler, druckregelventil 10 bar, FDR03-10, Hochleistungs-Druckregler, Konstant-Druckregler, Präzisionsdruckregler, Regelventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,03*
€ 203,74*
Lager 955
123
€ 5,90*
ab € 170,77*
€ 204,33*
Frei Haus
ab € 178,72*
€ 212,09*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,33*
€ 243,1527
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,92*
€ 241,4748
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,12*
€ 232,1928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,82*
€ 225,8858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,77*
€ 203,2163
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.