Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 3, G 1/2, 0,5 -10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100425
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     R 33 - 10
EAN/GTIN:
     4047322164221
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
BG:
3
Eingangsdruck max.:
16 bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Federhaube:
POM-Messing
Durchfluss:
8700 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
DN:
15
A:
68,8 mm
B:
134,1 mm
C:
99,0 mm
D:
35,1 mm
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2 </sub>= 6,3 bar und Druc
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, Flaschendruckminderer, Flaschendruckregler, Gasschweiß-Regler, Hydraulik Manometer, riegler druckminderer 1/2", druckminderer riegler, druckminderer, Druckregler inklusive Manometer, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Druckregler mit Manometer, Druckminderer mit Manometer, Druckminderer inklusive Manometer, Druckregler inkl. Manometer, Druckminderer inkl. Manometer, mulitfix
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 33
ab € 3,24*
Zubehör
Riegler
MV 50
ab € 3,33*
Zubehör
Riegler
KP 33 Z
ab € 1,68*
Zubehör
Riegler
KP 33
ab € 1,29*
Zubehör
Riegler
R 33-55
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.