Druckregelventil MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD für Batteriemontage, Winkelabgangsblock mit QS-Steckanschluss, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Manometer, Anschluss P2 auf Rückseite. Baugröße=6, Baureihe=M...
Druckregelventil MS6-LRB-1/2-D7-A4-AS für Batteriemontage, maximaler Ausgangsdruck 12 bar, mit Adapter G1/8 für Manometer nach EN 837, Anschluss P2 auf Rückseite. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigun...
Druckregelventil MS6-LRB-1/2-D7-AS für Batteriemontage, maximaler Ausgangsdruck 12 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Anschluss P2 auf Rückseite. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssic...
Druckregelventil MS6-LRB-1/2-D7-AS-BD für Batteriemontage, Winkelabgangsblock mit QS-Steckanschluss, maximaler Ausgangsdruck 12 bar, mit Manometer, Anschluss P2 auf Rückseite. Baugröße=6, Baureihe=...
Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP-1/2-D4-A8 indirektgesteuerter Regler, Arbeitsdruck bis 2,5 bar. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Kon...
Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP-1/2-D4-A8-Z indirektgesteuerter Regler, Arbeitsdruck bis 2,5 bar, Druckausgang nach vorne. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierun...
Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP-1/2-D5-A8 indirektgesteuerter Regler, Arbeitsdruck bis 4 bar. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konst...
Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP-1/2-D7-A8 indirektgesteuerter Regler, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Kons...
R64G-4GK-RMN Druckregler Olympian plus, Stecksystem, Druckregler Serie R64G/R68G Sicherung des Einstellwertes durch Verrastung des Einstellknopfes Betriebsmedium: Druckluft. Genaue Spezifikation si...
R84G-4GK-RMG Druckregler Excelon Plus Modulsystem, Druckregler Serie R82G/R82R/R84G Excelon Plus erlaubt direkten leitungseinbau oder modulare Installation mit anderen Excelon Plus Produkten Einste...