Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4N-S1 Proportional-Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4N-S1 Proportional-Druckregelventil
Bild für VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4N-S1 Proportional-Druckregelventil
Herstellerlogo für VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4N-S1 Proportional-Druckregelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70322674
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     575232
EAN/GTIN:
     4052568223724
Datenblatt DE für VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4N-S1 Proportional-Druckregelventil
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Proportional-Druckregelventil
Proportional-Druckregelventil VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4N-S1 Nennweite Belüftung=12 mm, Nennweite Entlüftung=12 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
LED
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Inerte Gase
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
8-polig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
KC-Zeichen:
KC-EMV
Konstruktiver Aufbau:
vorgesteuertes Membranregelventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
für alle elektrischen Anschlüsse
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Restwelligkeit:
10 %
Rückstellart:
mechanische Feder
Schaltausgang:
NPN
Schutzart:
IP65
Sicherheitshinweis:
Sicherheitsstellung VPPM: Bei Versorgungskabelbruch bleibt der Ausgangsdruck ungeregelt erhalten.
Signalbereich Analoger Ausgang:
4 - 20 mA
Signalbereich Analoger Eingang:
4 - 20 mA
Steuerart:
vorgesteuert
Symbol:
00995303
Typ-Kurzzeichen:
VPPM
Ventilfunktion:
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
c UL us - Listed (OL)
Weitere Suchbegriffe: Proportional-Druckregler, Proportionaldruckregler, festo druckregler 1/2", proportional druckregler, festo proportionaldruckregler, VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4N-S1|Proportional-Druckregelventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 733,42*
€ 820,82*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,00*
€ 821,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 767,57*
€ 859,16*
Frei Haus
ab € 896,50*
€ 1.022,02*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,82*
€ 976,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,98*
€ 968,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,23*
€ 928,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,12*
€ 903,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,42*
€ 872,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.