Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekund...
Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft, inkl. Manometer, Klarsichtsiebtasse, R 1/2, Regelbereich 1,5 - 6 bar, PE max. 16 barMembrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmu...
Druckregler DRV 200, Standardausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 1/2, Regelbereich 1,5 - 8 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsit...
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, G 1/2, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Eingangsdruck max. 40 bar, Temp. 5 °C bis 90 °CMembrandruckregler aus Messing ohne Sekundärentlüftung, speziell für den Be...
Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,1 - 3 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundä...
Edelstahl-Druckregler, 1.4404, ohne Sekundärentl. (nicht rücksteuerbar), inkl. Mano., G 1/2, Regelber. 0,5 - 8 bar, PE max. 50 barBuntmetallfreie Edelstahlregler für den Einsatz in der Lebensmittel...
Druckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,1 - 1 barMembrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragend...
Druckregelventil LR-1/2-D-MIDI mit Manometer, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktges...
Druckregler »Standard«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 25 bar, Mediumstemperatur max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärent...
Druckregler »variobloc«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 25 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 80 °C, Regelbereich 0,5 - 16 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundär...
Druckregler DRV 225, Hochdruckausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 1/2, Regelbereich 1,5 - 20 bar, PE max. 40 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Eins...
Druckregler DRV 250, Niederdruckausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 1/2, Regelbereich 0,2 - 2 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Ein...