Druckmessumformer PFT, PFT-SRB010SG1SSAAMSSZ, 0...10 bar, Genauigkeit +/- 0.5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30... +100degC, 4...20 mA, 2-Leiter, M12x1, 4-pol,...
OsiSense XM ? für mobile Applikationen. XMEP-Druckwandler, Deutsch DT04-3P. Analogausgänge 4-20 mA, Druckbereich 0-60 bar. Druckwandler, Gerät in Edelstahl 316L mit Analogausgang 0 - 10 V / 0,5 - 4...
Erfassungsbereich : 0...10 bar Abmessungen : Ø 55 mm; 43 mm Gehäusematerial : Kunststoff, PBT, Kunststoff, PC • Einfache Bedienung über das Display • Sehr gut sichtbare Schaltzustandsanzeige
Drucksensor PK010RP132UP8XV1141Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp, kompakte Bauart, für Druck- und Vakuumüberwachung, ausrichtbarer Sensorkörper, Display um 180° verdrehbar, hervorrag...
Drucksensor PK010RP142UP8XV1141Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp, kompakte Bauart, für Druck- und Vakuumüberwachung, ausrichtbarer Sensorkörper, Display um 180° verdrehbar, hervorrag...
Druckwandler - XMLP. 10 bar - G1/4A männlich. 4 - 20mA. DIN - 25 Stück pro Satz. Tiefe: 60,6 mm, mit Display: false, Durchmesser: 26 mm, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 0,0, Anzahl der Öffn...
Druckmessumformer PFT, PFT-SAB010SG1SSAAMSSZ, 0...10 bar abs, Genauigkeit +/- 0.5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30... +100degC, 4...20 mA, 2-Leiter, M12x1, 4-...
Druckmessumformer PFT, PFT-SAB010SG1SSAVMSSZ, 0...10 bar abs, Genauigkeit +/- 0.5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30... +100degC, 0...10 V, 3-Leiter, M12x1, 4-p...