Elektr. Druckmessumformer, viskose-, feststoffhaltige Medien, Nichtlinearität 0,2%, Messber. 0-10,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571Druckmessumformer aus CrNi-Stahl mit frontbündiger Membrane für die ...
Drucktransmitter Medien: Flüssigkeiten/Gase Druckbereich: 0...10 bar Überlast: 40 bar Relativdruck Ausgang: 0-10 V DC Genauigkeit: 0,5 % Prozessanschluss: G 1/2 (316L) Prozesstemperaturbereich: -25...
Drucktransmitter Medien: Flüssigkeiten/Gase Druckbereich: 0...10 bar Überlast: 40 bar Relativdruck Ausgang: 4-20 mA Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne Prozessanschluss: G 1/2 (316L) Prozesstemperat...
Drucktransmitter Medien: Flüssigkeiten/Gase Druckbereich: 0...10 bar Überlast: 40 bar Relativdruck Ausgang: 4-20 mA Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne Prozessanschluss: G 1/2 (316L) Prozesstemperat...
Elektr. Druckmessumformer, allg. industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,25%, Messber. 0 - 10,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571Druckmessumformer mit sehr hoher Genauigkeit aus CrNi-Stahl für ansp...
Drucktransmitter Medien: Flüssigkeiten/Gase Druckbereich: 0...10 bar Überlast: 40 bar Relativdruck Ausgang: 4-20 mA Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne Prozessanschluss: G 1 (316L) Dichtung: O-Ring ...
Drucktransmitter Medien: Flüssigkeiten/Gase Druckbereich: 0...10 bar Überlast: 40 bar Relativdruck IO-Link Ausgang: 4-20 mA Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne Prozessanschluss: G 1 (316L) Dichtung:...
Elektronischer Drucksensor Medien: Flüssigkeiten/Gase Druckbereich: 0...10 bar Überlast: 40 bar Relativdruck Ausgang: 2 x PNP/IO-Link 4-Leiter Spannungsversorgung: 10...30 V DC Genauigkeit: 0,5 % P...
Elektronischer Drucksensor Medien: Flüssigkeiten/Gase Druckbereich: 0...10 bar Überlast: 40 bar Relativdruck Ausgang: 2 x PNP/IO-Link 4-Leiter Spannungsversorgung: 10...30 V DC Genauigkeit: 0,5 % P...