Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 1/4 i., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Mes...
Verschraubung, Typ=NPQH-D-G14-Q10-P10, Alternative (Alias)=578343, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=10 mm, Betriebsdruck max.=20 bar, Gesamtlänge=27.5 mm, Anschlussgrösse A=G1/4", Gewindestif...
Verschraubung, Typ=QS-G1/2-12, Alternative (Alias)=186104, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=12 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=28 mm, Anschlussgrösse A=G1/2", Gewindestift, Anschlu...
T-Verschraubung, Typ=QST-8, Alternative (Alias)=153130, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=8 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=44.4 mm, Anschlussgrösse A=Ø 8 mm, Steckanschluss, Anschl...
Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Mes...
Gerade Steckverschraubung, Außensechskant, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck -0,98 - 20 bar, Edelstahl 1.4404Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.Di...
Gerade Einschraubverschraubung, Weichdichtung, G 3/8, Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Verschraubung, Typ=QSM-M5-6-I, Alternative (Alias)=153317, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=17.8 mm, Anschlussgrösse A=M5, Gewindestift, Anschluss...
Gerade Steckverschraubung, Außensechskant, R 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck -0,98 - 20 bar, Edelstahl 1.4404Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.Di...
Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Mes...
Verschraubung, Typ=QS-1/4-4, Alternative (Alias)=190644, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=4 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=22.5 mm, Anschlussgrösse A=R1/4", Gewindestift, Anschlus...
Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie« mini, M6 a., für Schlauch-Außen-Ø 3 mm, pmax 10 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in platzs...