| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112448 Herst.-Nr.: ES 175 EAN/GTIN: 4047322126953 |
| | |
|
| | |
| Gerade Schottverschraubung, Rohr-Außen-Ø 18 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571 Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 1.4571 | Rohr-Außen-Ø: | 18 mm | L1: | 79,0 mm | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung gerade, druckluftschraubverbindung riegler, Gerade Schottverschraubung, Gerade Schottverschraubungen, Schottverschraubungen, Klemmringverschraubungen (Edelstahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |