| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-111964 Herst.-Nr.: N 21 EAN/GTIN: 4047322161794 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, R 1/8 a., Rohr-Außen-Ø 4 mm, SW 10, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, MS vern. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 60 bar | Temperaturbereich max.: | 150 °C | Material: | Messing vernickelt | Gewinde: | R 1/8 | Rohr-Außen-Ø: | 4 mm | L1: | 27,0 mm | SW: | 10 mm | SW 1: | 10 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung g1/8, druckluftschraubverbindung gerade, Gerade Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |