PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, Temp. -10 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 10,2x8, PN bei 20 °C max. 35 bar, Rolle à 50 m, blauFlexibler, hochwertiger, innen glatt beschichteter PVC-Schlauch mit Umflechtung...
Lieferumfang: Meterware Hinweise: Der Polyurethanschlauch ist bis zu einer Stück-Länge von 25 m lieferbar! Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich auf eine Betriebstemperatur von -40 bis +20 °C. ...
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 10x1, PN bei 23 °C max. 16 bar, blau, Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei we...
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 10x1, PN bei 23 °C max. 16 bar, natur (milchig), Rolle à 25 m PA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhalti...
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 10x1, PN bei 23 °C max. 16 bar, schwarz, Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei...
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 10x1 mm, PN bei 23 °C max. 7 bar, natur, Rolle à 25 m Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und ein...
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 10x1 mm, PN bei 23 °C max. 7 bar, blau, Rolle à 25 m Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und eine...
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 10x1 mm, PN bei 23 °C max. 7 bar, silber, Rolle à 25 m Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und ei...
Hochflexibler Druckluftschlauch 'Made in Germany' - auch bei niedrigen Temperaturen Widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft - ideal für Druckluftwerkzeuge Verstärktes Außenmaterial mit Gewebeein...
Hochflexibler Druckluftschlauch 'Made in Germany' - auch bei niedrigen Temperaturen Widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft - ideal für Druckluftwerkzeuge Verstärktes Außenmaterial mit Gewebeein...