Die passende Bohrmaschine für die unterschiedlichsten Werkstoffe Bei Mittelgriffbohrmaschinen sorgt ein sehr ergonomisches, glasfaserverstärktes Polyamidgehäuse für müheloses Arbeiten und schützt d...
Service Druckluft-Bohrmaschine gerade Ausführung mit Zahnkranz-Bohrfutter 10 mm. Geeignet für Bohrarbeiten an der Karosserie, für Baustahl und leichte Handwerksmaterialien. Geringes Gewicht, daher ...
Die passende Bohrmaschine für die unterschiedlichsten Werkstoff Für Arbeiten an Schleusen, Stauwehren und Kanälen – überall dort, wo elektrisches Werkzeug ungeeignet ist Zahnkranzbohrfutter bis 4 m...
Große Druckluft-Bohrmaschine mit integriertem Öler, 1.30kW, 1/min 725, Bohrfutter 0-1/2" Diese Bohrmaschinen für den Hochleistungseinsatz eignen sich ideal für das Öffnen und Schließen großer Venti...
Druckluft-Winkelbohrmaschine mit 10-mm-Futter, umsteuerbar Umsteuerknopf arretiert in beiden Positionen, dadurch kein unbeabsichtigtes Verstellen der Richtung. Rückwärtige Abluftführung, um die Luf...
Große Druckluft-Bohrmaschine mit integriertem Öler, 1,3 kW, 1/min 350, Morsekonus Diese Bohrmaschinen für den Hochleistungseinsatz eignen sich ideal für das Öffnen und Schließen großer Ventile sowi...
Große Druckluft-Bohrmaschine mit integriertem Öler,, 2.20kW, 1/min 300, Morsekonus Diese Bohrmaschinen für den Hochleistungseinsatz eignen sich ideal für das Öffnen und Schließen großer Ventile sow...
Scheppach Druckluft-Bohrmaschine 6.3 bar Druckluft-Bohrmaschine 3/8" Zubehör-Set Ein praktischer Helfer in ihrer Werkstatt und dabei leicht und kompakt. Ausstattung: Bohrfutter-Spannbereich 1 – 10 ...
Bohrmaschine 10 (3/8) Hochleistungs-Bohrmaschine mit herausragenden technischen Eigenschaften Mit Komposit-Gehäuse, nur 1,1 kg Gewicht Mit Schnellspann-Bohrfutter, Spannweite Ø 1-10 mm Nur 83 dB(A)...
ideal für Fachwerkstätten und gewerbliche Produktionseinsätze · Gehäuse aus Kunststoff · ergonomisch hervorragende Form · leicht und kompakt · schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff · lin...
Ergonomischer Komfortgriff gewährleistet eine komfortable Temperatur während des Betriebs und isoliert gegen Vibrationen Komposit-Gehäuse Bohrfutter: 10 mm Gewicht: 900 g Max.Drehzahl: 1.800 rpm Vi...
793759 Druckluftbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und 10-mm-Schnellspannbohrfutter. Zur Einhandbedienung ist der Drehrichtungsumschalter seitlich angebracht. Abluftführung durch den Handgriff. Ink...
ideal für Fachwerkstätten und den gewerblichen Produktionseinsätze · Kunststoffgehäuse · leicht und kompakt · schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff · links- und rechtsdrehend · Lieferung...