Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftbohrmaschine RR-13DP 13mm 800min-¹ 1,5-13mm RED ROOSTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4688241088
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     RR-13DP
EAN/GTIN:
     8717981197477
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine
ideal für Fachwerkstätten und den gewerblichen Produktionseinsätze · Kunststoffgehäuse · leicht und kompakt · schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff · links- und rechtsdrehend · Lieferung inklusive Schnellspannbohrfutter und SeitengriffWeitere technische Eigenschaften:· Luftverbrauch: 480l/min· Arbeitsdruck: 6,3bar
Weitere Informationen:
Bohrfutterspannweite:
1,5-13 mm
Bohrleistung in Stahl:
13 mm
Leerlaufdrehzahl:
800 min-¹
Anschlussgewinde:
6,3 mm (1/4″) IG
Gewicht:
1,3 kg
Marke:
RED ROOSTER
Weitere Suchbegriffe: Bohrmaschine, Druckluftbohrmaschinen, Druckluftwerkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,43*
€ 169,35*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,70*
€ 174,24*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,03*
€ 175,68*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,36*
€ 176,48*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,97*
€ 183,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,10*
€ 205,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.