Drucksensor LFH-SB1X0G1AS25SZ0Drucksensoren, LFH, LFH-SB1X0G1AS25SZ0, Messbereich: 0 bar ... 1 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozesstemperatur: 10 °C ... +50 °C, Ausgangssignal: 4 mA ... ...
Drucksensor LFH-SBX25G1AS01SZ0Drucksensoren, LFH, LFH-SBX25G1AS01SZ0, Messbereich: 0 bar ... 0,25 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozesstemperatur: 10 °C ... +50 °C, Ausgangssignal: 4 mA ....
Druckwächter der ipf electronic bieten ein hohes Maß an Bedienkomfort. Die Baureihe DW34 hat einen ½ Zoll Anschluss mit frontbündiger Membran und kann bis zu einem Druck von +600bar eingesetzt werd...