| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
EMO1500-4,0-B3 Drehstrommotor, Bauform B3, 1500 n, 4-polig, 4,00 kW (1 Angebot) Beschreibung: Gehäuse: Aluminium, oberflächengekühlt, Schutzart: IP 55, Isolierstoffklasse: F, Betriebsart: S1 (Dauerbetrieb), Klemmkastenlage: oben Temperaturbereich: -15°C bis +40°C *Gehäusewerks... |
|
ab € 861,04* pro Stück |
| |
EMO1500-4,0-B35 Drehstrommotor, Bauform B35, 1500 n, 4-polig, 4,00 kW (1 Angebot) Beschreibung: Gehäuse: Aluminium, oberflächengekühlt, Schutzart: IP 55, Isolierstoffklasse: F, Betriebsart: S1 (Dauerbetrieb), Klemmkastenlage: oben Temperaturbereich: -15°C bis +40°C *Gehäusewerks... |
LANDEFELD EMO 1500-4,0-B35 |
ab € 919,62* pro Stück |
| |
EMO1500-4,0-B5 Drehstrommotor, Bauform B5, 1500 n, 4-polig, 4,00 kW (1 Angebot) Beschreibung: Gehäuse: Aluminium, oberflächengekühlt, Schutzart: IP 55, Isolierstoffklasse: F, Betriebsart: S1 (Dauerbetrieb), Klemmkastenlage: oben Temperaturbereich: -15°C bis +40°C *Gehäusewerks... |
|
ab € 915,88* pro Stück |
| |
EMO3000-4,0-B3 Drehstrommotor, Bauform B3, 3000 n, 2-polig, 4,00 kW (1 Angebot) Beschreibung: Gehäuse: Aluminium, oberflächengekühlt, Schutzart: IP 55, Isolierstoffklasse: F, Betriebsart: S1 (Dauerbetrieb), Klemmkastenlage: oben Temperaturbereich: -15°C bis +40°C *Gehäusewerks... |
|
ab € 770,28* pro Stück |
| |
EMO3000-4,0-B35 Drehstrommotor, Bauform B35, 3000 n, 2-polig, 4,00 kW (1 Angebot) Beschreibung: Gehäuse: Aluminium, oberflächengekühlt, Schutzart: IP 55, Isolierstoffklasse: F, Betriebsart: S1 (Dauerbetrieb), Klemmkastenlage: oben Temperaturbereich: -15°C bis +40°C *Gehäusewerks... |
LANDEFELD EMO 3000-4,0-B35 |
ab € 818,78* pro Stück |
| |
EMO3000-4,0-B5 Drehstrommotor, Bauform B5, 3000 n, 2-polig, 4,00 kW (1 Angebot) Beschreibung: Gehäuse: Aluminium, oberflächengekühlt, Schutzart: IP 55, Isolierstoffklasse: F, Betriebsart: S1 (Dauerbetrieb), Klemmkastenlage: oben Temperaturbereich: -15°C bis +40°C *Gehäusewerks... |
|
ab € 819,64* pro Stück |
|
Weitere Informationen zum Thema Drehstrommotor | | | |
|