Genauigkeit ± 2 % (6391-10: 6%) vom eingestellten Wert (in Betätigungsrichtung) Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Linksgewinde verwendbar Steckverbindung, zur Aufnahme von Einstec...
Ab Werk nach Ihren Wünschen voreingestellter Auslösewert Genauigkeit ± 2 % (6391-10: 6%) vom eingestellten Wert (in Betätigungsrichtung) Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Linksgew...
Drehmomentschlüssel 1/4" bis 1/2", mit Pilzkopf Ausführung: Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion ...
Tauchisolierung nach IEC 60900 für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechts...
Für das Arbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V Wechselspannung geeignet.- Aus legiertem, gehärteten Stahl, verchromt - Einstellbar durch den Knopf am Ende des ...
Drehmomentschlüssel • Drehmomentschlüssel. Drehmomentschlüssel mit Schleppanzeige der DS-Serie. Genauigkeit: ±3 % von 20 % bis 100 % der Kapazität. (±4 % Genauigkeit für Schlüssel mit Kapazitäten ü...